Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BI0370 Herst.-Nr.: CADM08LH645 EAN/GTIN: 5020073825886 |
| |
|
| | |
| Caddy, HxBxT 563x800x490mm | BI0370
1 Fach H: 150mm, 1 HR-Fach Schubfachseite Links 4 Universalrollen davon 2 verstellbar HxBxT 563x800x490mm Zentralzylinderschloss Lichtgrau Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | fahrbar | Höhe mm: | 563 | Breite mm: | 800 | Tiefe mm: | 490 | Schranktyp: | Caddy | Verriegelung: | Zylinderschloss | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Lichtgrau | Ausführung: | Schubfach links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregistratur-Schublade, Hängeregistraturschub, Hängeregistraturschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer, Caddy, Schubfachschrank, Bürowagen, Bürocontainer, Schubladenschrank |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,87* | € 459,83* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,48* | € 526,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 475,73* | € 584,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,48* | € 584,27* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 587,93* | € 671,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|