Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumteiler AKUSTIX Muram, H x B 1200 x 1600 mm, Farbe hellgrün | BM0080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumteiler AKUSTIX Muram, H x B 1200 x 1600 mm, Farbe hellgrün | BM0080
Raumteiler AKUSTIX Muram, H x B 1200 x 1600 mm, Farbe hellgrün | BM0080
Artikel-Nr.:
     261-BM0080
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     309 120958
EAN/GTIN:
     4048563167422
Suchbegriffe:
Raumteiler
Raumtrenner
Stellwand
Akustik-Stellwand
Raumteiler AKUSTIX Muram, H x B 1200 x 1600 mm, Farbe hellgrün | BM0080

Raumteiler AKUSTIX Muran

Von Ablenkungen bei der Arbeit ist fast jeder betroffen - besonders in Großraumbüros. Lautere Telefonate, spontane Zwischenfragen, Unterhaltungen und Baulärm von draußen sind nur wenige Beispiele. Hinzu kommen auch visuelle Ablenkungen, denen sich das menschliche Auge evolutionär nicht entziehen kann.

Ein modernes Büro sollte daher ein Ort sein, an dem die richtige Mischung aus Komfort und Funktionalität für die dort arbeitenden Menschen gegeben ist. Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurde AKUSTIX konzipiert und entwickelt, da eine gute Trennung zwischen Arbeitsplätzen die erste und die grundlegenste Anforderung an operative Büros ist.

Die variable Dichte der thermogeformten Polyesterfasern im Inneren der Lärmschutzwand ermöglicht die Dämpfung eines breiten Spektrums von Wellenlängen. Somit erreicht die Sicht- und Schallschutzwand AKUSTIX Vario einen Schallabsorptionsgrad B. Damit werden 80% der Schallwellen absorbiert, sodass die Nachhallzeit verringert wird. Dies hat eine erhebliche Verbesserung der Raumakustik bzw. eine ausgewogen klingende Umgebung zur Folge. Der Prozess der Schallabsorption erfolgt beidseitig. Folglich wird man nicht nur von äußeren Geräuschquellen geschützt sondern auch die eigenen Schallwellen verlassen den Arbeitsplatz nur stark gedämpft. Ein zusätzlicher Vorteil ist auch, dass sich Aerosole weniger Raum verteilen.
Mit diesem Raumtrennungssystem bleiben die Vorteile des Großraumbüros erhalten und die Nachteile werden nahezu aufgehoben.

Zusätzlich ist dieser Raumteiler TÜV geprüft und zertifiziert sowie umwelt- und ressourcenschonend in Herstellung und Entsorgung, da die Paneele aus 100% recyclebarem Material bestehen. Mit Hilfe von passenden Haltern, in denen das Paneel eingesetzt wird, kann die Akustikstellwand einfach und schnell dort hin verschoben werden, wo dieser benötigt wird. Die Haltervorrichtung kann als Zubehör zusätzlich erworben werden.

Die Stärke der Trennwand beträgt 18 mm, die Höhe x Breite 1200 x 1600 mm und das Flächengewicht 3000 g/m².
Mittels der Auswahlmöglichkeit aus 9 verschiedenen Farbkombinationen entsteht die Möglichkeit ein komplett neues, visuelles Raumkonzept zu verwirklichen. Geliefert wird die Trennwand AKUSTIX in der Farbe hellgrün. Die Einsatzbereiche sind vielfältig. Große Flächen lassen sich einfach strukturieren und auf kleinen Flächen wird platzsparend eine beruhigte Akustik ermöglicht. Neben Großraumbüros eigenen sich die Trennwände auch in Konferenzräumen, Arztpraxen, Schulen, Kindergärten, Kantinen oder auch für das eigene Zuhause um Räume hinsichtlich verschiedener Wohnzwecken einzuteilen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Büro/Betrieb/Lager/Öffentliche Einrichtungen
Produkttyp:
Raumteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BMB Beschläge
308 131395
ab € 59,41*
Zubehör
BMB Beschläge
308 131381
ab € 59,27*
Zubehör
BMB Beschläge
308 131388
ab € 59,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.