Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Anbauregal
>
Artikel
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2500x600 mm, mit Spanplattenböden | BR3459
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-BR3459
Hersteller:
ManOrga
Herst.-Nr.:
ZR2525603NZ3FS
EAN/GTIN:
3612971147652
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
man orga anbauregal
anbau regal
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2500x600 mm, mit Spanplattenböden | BR3459
Weitspann-Anbauregal
HxBxT: 2500x2500x600 mm
Traglast: 1252 kg
Spanplatte 19 mm
Ständerrahmen graphitgrau RAL 7024
Z-Traversen lichtgrau RAL 7035
Fachebene Anzahl 3
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
2500
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
4500
Nutzung:
Beidseitig
Anzahl Lagerebene:
3
Material Fachboden/Fachebene:
Spanplatte
Fachlast kg:
1252
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
2500
Breite mm:
2550
Tiefe mm:
600
... >
Lager/Umwelt
>
Regale
>
Weitspannregale
Weitere Suchbegriffe:
Lagerregal
,
Fachbodenregal
,
Fächerregal
,
Regalanlage
,
Steckregale
,
Ständerregale
,
Systemregale
,
Vielzweckregale
,
Fachbodenregale
,
Schraubregale
,
Schwerlastregal
,
Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,03*
€ 635,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,36*
€ 623,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,73*
€ 613,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,51*
€ 590,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1500x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR4559
ManOrga
ZR2515103NZ3FS
ab € 383,79*
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1500x600 mm, mit Spanplattenböden | BR4545
ManOrga
ZR2515603NZ3FS
ab € 324,97*
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1500x800 mm, mit Spanplattenböden | BR4552
ManOrga
ZR2515803NZ3FS
ab € 346,80*
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1800x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR4566
ManOrga
ZR2518603NZ3FS
ab € 355,46*
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1800x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR4580
ManOrga
ZR2518103NZ3FS
ab € 429,48*
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x1800x800 mm, mit Spanplattenböden | BR4573
ManOrga
ZR2518803NZ3FS
ab € 376,06*
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2000x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR3489
ManOrga
ZR2520103NZ3FS
ab € 405,29*
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2000x600 mm, mit Spanplattenböden | BR3449
ManOrga
ZR2520603NZ3FS
ab € 359,05*
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2000x800 mm, mit Spanplattenböden | BR3469
ManOrga
ZR2520803NZ3FS
ab € 384,91*
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2500x1000 mm, mit Spanplattenböden | BR3499
ManOrga
ZR2525103NZ3FS
ab € 507,43*
Ähnlich
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 2500x2500x800 mm, mit Spanplattenböden | BR3479
ManOrga
ZR2525803NZ3FS
ab € 478,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen