Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Grundregal, HxBxT: 2000x2500x800 mm, mit Spanplattenböden | BR3476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspann-Grundregal, HxBxT: 2000x2500x800 mm, mit Spanplattenböden | BR3476
Weitspann-Grundregal, HxBxT: 2000x2500x800 mm, mit Spanplattenböden | BR3476
Weitspann-Grundregal, HxBxT: 2000x2500x800 mm, mit Spanplattenböden | BR3476
Weitspann-Grundregal, HxBxT: 2000x2500x800 mm, mit Spanplattenböden | BR3476
Artikel-Nr.:
     261-BR3476
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR2025802NZ3FD
EAN/GTIN:
     3612970819574
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal
Weitspann-Grundregal, HxBxT: 2000x2500x800 mm, mit Spanplattenböden | BR3476

Weitspann-Grundregal
HxBxT: 2000x2500x800 mm
Traglast: 1252 kg
Spanplatte 19 mm
Ständerrahmen graphitgrau RAL 7024
Z-Traversen lichtgrau RAL 7035
Fachebene Anzahl 2
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
4500
Nutzung:
Beidseitig
Anzahl Lagerebene:
2
Material Fachboden/Fachebene:
Spanplatte
Fachlast kg:
1252
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
2500
Breite mm:
2600
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,71*
€ 558,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,88*
€ 553,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,12*
€ 545,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,58*
€ 526,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
ZR2015102NZ3FS
ab € 277,59*
Zubehör
ManOrga
ZR2015602NZ3FS
ab € 228,77*
Zubehör
ManOrga
ZR2015802NZ3FS
ab € 242,94*
Zubehör
ManOrga
ZR2018102NZ3FS
ab € 301,97*
Zubehör
ManOrga
ZR2018602NZ3FS
ab € 249,79*
Zubehör
ManOrga
ZR2018802NZ3FS
ab € 265,33*
Zubehör
ManOrga
ZR2020102NZ3FS
ab € 283,35*
Zubehör
ManOrga
ZR2020602NZ3FS
ab € 248,23*
Zubehör
ManOrga
ZR2020802NZ3FS
ab € 266,70*
Zubehör
ManOrga
ZR2025102NZ3FS
ab € 364,92*
Zubehör
ManOrga
ZR2025602NZ3FS
ab € 321,66*
Zubehör
ManOrga
ZR2025802NZ3FS
ab € 343,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.