| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-BR3655 Herst.-Nr.: 51 655 EAN/GTIN: 4250432990561 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebe-Etikettenrahmen HxB 30 x 1000 mm, 1 VE=10 Stück | BR3655
Selbstklebe-Etikettenrahmen HxB 30 x 1000 mm, 1 VE=10 Stück Rückseite selbstklebend Mit Papiereinlage und Klarsichtfolie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Produkttyp: | Selbstklebe Etikettenrahmen | Befestigung: | Selbstklebend | Verkaufseinheit: | VE | VE/Stück: | 10 | Breite mm: | 1000 | Höhe mm: | 30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, etikettenhalter 30x1000 mm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |