Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tickethalter magnetisch HxB 38 x 200 mm, 1 VE = 50 Stück | BR3676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tickethalter magnetisch HxB 38 x 200 mm, 1 VE = 50 Stück | BR3676
Tickethalter magnetisch HxB 38 x 200 mm, 1 VE = 50 Stück | BR3676
Artikel-Nr.:
     261-BR3676
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     51 714
EAN/GTIN:
     4250432984812
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Tickethalter magnetisch HxB 38 x 200 mm, 1 VE = 50 Stück | BR3676

Tickethalter magnetisch HxB 38 x 200 mm, 1 VE = 50 Stück Mit Klarsichtfolie
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Produkttyp:
Tickethalter
Befestigung:
Magnetisch
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
50
Breite mm:
200
Höhe mm:
38
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, etikettenhalter magnetisch, beschriftungsfenster, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haas
51 710
ab € 101,81*
Ähnlich
Haas
51 716
ab € 92,56*
Ähnlich
Haas
51 713
ab € 95,78*
Ähnlich
Haas
51 711
ab € 110,31*
Ähnlich
Haas
51 717
ab € 97,13*
Ähnlich
Haas
51 712
ab € 183,79*
Ähnlich
Haas
51 718
ab € 137,27*
Ähnlich
Haas
51 715
ab € 149,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.