Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbandzuschnitte weiß 70x100mm 1 VE = 100 Stück | BR3693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetbandzuschnitte weiß 70x100mm 1 VE = 100 Stück | BR3693
Magnetbandzuschnitte weiß 70x100mm 1 VE = 100 Stück | BR3693
Artikel-Nr.:
     261-BR3693
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     MBZ-20274/01
EAN/GTIN:
     4250870300939
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetstreifen
Lagerkennzeichnung
Kennzeichnung
Magnetbandzuschnitte weiß 70x100mm 1 VE = 100 Stück | BR3693

Zuschnitte für Magnetbänder
Farbe weiß
HxB 70 x 100 mm
1 VE = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produkttyp:
Magnetzuschnitte
VE/Stück:
100
Befestigung:
Magnetisch
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
100
Höhe mm:
70
Weitere Suchbegriffe: magnetisch, haftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMT Magnet Gmbh & Co KG
15307
ab € 13,97*
Ähnlich
HMT Magnet Gmbh & Co KG
15312
ab € 21,01*
Ähnlich
Haas
MBZ-20274/00
ab € 21,34*
Ähnlich
Haas
MBZ-20274702
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.