Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Anbauregal
>
Artikel
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 3000x1800x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4895
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-BR4895
Hersteller:
ManOrga
Herst.-Nr.:
ZR3018104NZ4GS
EAN/GTIN:
3612971148581
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
man orga anbauregal
anbau regal
Weitspann-Anbauregal, HxBxT: 3000x1800x1000 mm, mit Stahlblechpaneelen | BR4895
Weitspann-Anbauregal
HxBxT: 3000x1800x1000 mm
Traglast: 490 kg
Anzahl Ebenen: 4
Stahlblechpaneelen
Ständerrahmen graphitgrau RAL 7024
Z-Traversen lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager (Hand + Staplereinlagerung)
Höhe mm:
3000
Regaltyp:
Weitspannregale bis 4500 kg
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
4500
Nutzung:
Beidseitig
Anzahl Lagerebene:
4
Material Fachboden/Fachebene:
Stahlblech verzinkt
Fachlast kg:
490
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1800
Breite mm:
1850
Tiefe mm:
1000
... >
Lager/Umwelt
>
Regale
>
Weitspannregale
Weitere Suchbegriffe:
Lagerregal
,
Fachbodenregal
,
Fächerregal
,
Regalanlage
,
Steckregale
,
Ständerregale
,
Systemregale
,
Vielzweckregale
,
Fachbodenregale
,
Schraubregale
,
Schwerlastregal
,
Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,66*
€ 889,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,36*
€ 884,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,80*
€ 832,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,84*
€ 761,41
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1500x1000 mm, Fachlast 420 kg, lichtgrau | BR4833
ManOrga
ZR09Z311510G
ab € 148,42*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1500x1200 mm, Fachlast 420 kg, lichtgrau | BR4834
ManOrga
ZR09Z311512G
ab € 161,67*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1500x600 mm, Fachlast 540 kg, lichtgrau | BR4830
ManOrga
ZR09Z311560G
ab € 114,28*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1500x800 mm, Fachlast 480 kg, lichtgrau | BR4831
ManOrga
ZR09Z311580G
ab € 124,51*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1500x900 mm, Fachlast 480 kg, lichtgrau | BR4832
ManOrga
ZR09Z311590G
ab € 132,24*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1800x1000 mm, Fachlast 490 kg, lichtgrau | BR4838
ManOrga
ZR09Z311810G
ab € 164,84*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1800x1200 mm, Fachlast 490 kg, lichtgrau | BR4839
ManOrga
ZR09Z311812G
ab € 181,47*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1800x600 mm, Fachlast 630 kg, lichtgrau | BR4835
ManOrga
ZR09Z311860G
ab € 129,16*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1800x800 mm, Fachlast 560 kg, lichtgrau | BR4836
ManOrga
ZR09Z311880G
ab € 141,80*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 1800x900 mm, Fachlast 490 kg, lichtgrau | BR4837
ManOrga
ZR09Z311890G
ab € 150,43*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x1000 mm, Fachlast 560 kg, lichtgrau | BR4843
ManOrga
ZR09Z312010G
ab € 182,89*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x1200 mm, Fachlast 560 kg, lichtgrau | BR4844
ManOrga
ZR09Z312012G
ab € 201,11*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x600 mm, Fachlast 560 kg, lichtgrau | BR4842
ManOrga
ZR09Z312090G
ab € 167,22*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x600 mm, Fachlast 720 kg, lichtgrau | BR4840
ManOrga
ZR09Z312060G
ab € 141,87*
Zubehör
Z-Profil-Traversen mit verzinkten Paneelen, BxT 2000x800 mm, Fachlast 640 kg, lichtgrau | BR4841
ManOrga
ZR09Z312080G
ab € 156,89*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen