Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6708
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6708
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6708
Artikel-Nr.:
     261-BR6708
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZT2012704ND
EAN/GTIN:
     3612971130630
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Schwerlastregal Stützrahmen
Ständerrahmen und Fachböden,für Schwerlast-Fachbodensteckregale | BR6708

Schwerlast-Fachbodensteckregal
Grundregal mit 4 Fachebenen
HxBxT 2000 x 1250 x 700 mm
Profilständer 43 x 39 mm
Böden im 25 mm Raster verstellbar
Feldlast bis 3000 kg
Fachlast 240 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwere Fachbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Feldlast kg:
3000
Farbe Fachboden:
Verzinkt
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech
Fachlast kg:
240
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1250
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
700
Anzahl Fachböden:
4
Weitere Suchbegriffe: Stützrahmen für Schwerlastregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, schwerlastregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,15*
€ 334,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,13*
€ 304,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AT07001040BDAA099
ab € 7,09*
Zubehör
ManOrga
AT07010204CDAA099
ab € 8,62*
Zubehör
ManOrga
AT07010205CDAA099
ab € 8,84*
Zubehör
ManOrga
AT07010206CDAA099
ab € 9,63*
Zubehör
ManOrga
AT07010207CDAA099
ab € 11,19*
Zubehör
ManOrga
AT07010208CDAA099
ab € 12,22*
Zubehör
ManOrga
AT07001050BDAA099
ab € 7,67*
Zubehör
ManOrga
AT07001060BDAA099
ab € 7,85*
Zubehör
ManOrga
AT07001070BDAA099
ab € 8,85*
Zubehör
ManOrga
AT07001080BDAA099
ab € 9,61*
Zubehör
ManOrga
AT07001540BDAA099
ab € 7,84*
Zubehör
ManOrga
AT07001550BDAA099
ab € 8,07*
Zubehör
ManOrga
AT07001560BDAA099
ab € 8,61*
Zubehör
ManOrga
AT07001570BDAA099
ab € 9,64*
Zubehör
ManOrga
AT07001580BDAA099
ab € 10,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.