| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 261-BR6745 Herst.-Nr.: AT07010204CDAA099 EAN/GTIN: 3612970547026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fachteiler HxT 100-200 x 400 mm,für Schwerlast-Fachbodensteckregal | BR6745
Fachteiler für Schwerlast-Fachbodensteckregal HxT 100-200 x 400 mm Material: Stahlblech schräg Im 50 mm Raster steckbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatzbereich: | Lager/Betrieb (Handeinlagerung) | Regaltyp: | Schwere Fachbodenregale | Feldlast kg: | 3000 | Fachlast kg: | 330 | Farbe Fachboden: | Verzinkt | Nutzung: | Einseitig (Diagonalverstrebung) | Material Fachboden/Stirn u. Rückwand: | Stahlblech | Fachboden gelocht: | 50 mm Lochung | Höhe mm: | 100-200 | Tiefe mm: | 400 | Breite mm: | 1000+1250 | Verkaufseinheit: | VE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |