Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-BR7202 Herst.-Nr.: 20097836 EAN/GTIN: 4026212275414 |
| |
|
| | |
| Kragarmregal einseitig mit 5 Armen mit gleicher Armlänge | BR7202
Kragarmregal einseitig mit 5 Armen mit gleicher Armlänge H x B x T 2000 x 6750 x 500mm 6 Ständer Tragkraft pro Arm 200 kg Achsmaß 1350 mm Gesamtlänge: Nennlänge + 55 mm Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Langgutlagerung | Regaltyp: | Kragarmregale | Regalausführung: | Komplettregal | Kragarmausführung: | Mit Abrollschutz | Kragarmbefestigung: | Verschweißt | Verkaufseinheit: | Stück | Höhe mm: | 2000 | Breite mm: | 6750 | Tiefe mm: | 500 | Nutzung: | Zweiseitig | Anzahl Ständer: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Kragarmregal-Ständer einseitig, Ständer für Kragarmregal einseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, kragarm, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.239,01* | € 1.345,41* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.142,81* | € 1.345,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.213,09* | € 1.348,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,38* | € 1.349,30* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.421,76* | € 1.551,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|