Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fachboden extra lichtgrau | CA5694


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Fachboden extra lichtgrau | CA5694
C+P Fachboden extra lichtgrau | CA5694
Artikel-Nr.:
     261-CA5694
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1060-80
EAN/GTIN:
     4025314197006
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
C+P Fachboden extra lichtgrau | CA5694

Fachboden extra lichtgrau RAL 7035 für Schrankbreite 1200 mm und Schranktiefe 500 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Flügeltürenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Universal-Flügeltürenschrank
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank lichtgrau, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 29,63*
€ 40,90*
40 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 29,63*
€ 40,94*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,87*
€ 41,03*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 42,95*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 45,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9360-80|7035
ab € 27,56*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 22,89*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
1050-80|7035
ab € 24,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.