| |
|
| Artikel-Nr.: 261-CA5697 Herst.-Nr.: 1040-80 EAN/GTIN: 4025314193503 |
| |
|
| | |
| C+P Fachboden extra lichtgrau | CA5697
Fachboden extra lichtgrau RAL 7035 für Schrankbreite 930 mm und Schranktiefe 400 mm Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Material: | Stahlblech | Produkttyp: | Flügeltürenschrank | Verkaufseinheit: | VE | Schranktyp: | Universal-Flügeltürenschrank | Breite mm: | 930 | Tiefe mm: | 400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, Aktenschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank lichtgrau, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,89* | € 31,54* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,12* | € 31,70* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,65* | € 32,34* | | | | Lager 261 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,58* | € 33,59* | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,52* | € 33,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|