Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/3003 | CA5887-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/3003 | CA5887-3003
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/3003 | CA5887-3003
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/3003 | CA5887-3003
Artikel-Nr.:
     261-CA5887-3003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8210-20|S10011
EAN/GTIN:
     4025314656282
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/3003 | CA5887-3003

Garderobenschrank mit Füßen
Anzahl Abteile: 2, Anzahl Türen: 1
Für 1 Person
Abteilbreite 300 mm
HxBxT: 1850 x 610 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Tür in rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Serie:
Die Klassischen
Breite mm:
610
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Garderobenschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteilbreite mm:
300
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 291,32*
€ 350,06*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,33*
€ 350,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,45*
€ 405,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,89*
€ 406,85*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,89*
€ 411,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,26*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,32*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.