Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6014-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6014-9010
C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6014-9010
C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6014-9010
C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6014-9010
Artikel-Nr.:
     261-CA6014-9010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-30|S10370
EAN/GTIN:
     4060061659926
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachanlage
C+P Stahl-Wertfachschrank, 3x5teilig 680x480x1950 mm, RAL7021/9010 | CA6014-9010

Stahl-Wertfachschrank
Normalbreit
Anzahl Wertfächer: 3 x 5
HxBxT: 1950 x 680 x 480 mm
Korpus in schwarzgrau RAL 7021
Türen in reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
3 x 5
Abteilbreite mm:
240
Breite mm:
680
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
15
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Schwarzgrau RAL 7021
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,45*
€ 1.081,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,02*
€ 1.079,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,44*
€ 1.046,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,09*
€ 1.006,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,79*
€ 937,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10004
ab € 136,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-000|S10000
ab € 136,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10000
ab € 176,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10000
ab € 230,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-000|S10006
ab € 231,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.