Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6015-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6015-3000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6015-3000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6015-3000
C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6015-3000
Artikel-Nr.:
     261-CA6015-3000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-40|S10300
EAN/GTIN:
     4060061659940
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachanlage
C+P Stahl-Wertfachschrank, 4x5teilig 900x480x1950 mm, RAL7035/3000 | CA6015-3000

Stahl-Wertfachschrank
Normalbreit
Anzahl Wertfächer: 4 x 5
HxBxT: 1950 x 900 x 480 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
4 x 5
Abteilbreite mm:
240
Breite mm:
900
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
20
Produkttyp:
Wertfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Wertfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Spind, Garderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,76*
€ 1.422,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,09*
€ 1.353,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,60*
€ 1.302,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,99*
€ 1.234,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10001
ab € 164,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10001
ab € 212,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-010|S10064
ab € 214,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10001
ab € 278,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8052-010|S10060
ab € 279,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8050-010|S10007
ab € 171,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.