Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Putzmittelschrank
>
Artikel
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/5021 | CA6073-5021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-CA6073-5021
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8110-02|S10036
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
c+p möbelsysteme putzmittelschrank
putzmittel schrank
C+P Putzmittelschrank, mit Schlitzen, Abteilbreite 400 mm, mit Füßen, RAL7035/5021 | CA6073-5021
Putzmittelschrank mit Schlitzen
2 Abteile je 400 mm
mit Füßen HxBxT 1850 x 800 x 500 mm
links 4 Böden, verkürzte Mitteltrennwand
rechts Kleiderstange mit 6 Schiebehaken
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in wasserblau RAL 5021
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schließung:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Breite mm:
810
Tiefe mm:
500
Anzahl Fächer:
2
Produkttyp:
Putzmittelschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Putzmittelschrank
Farbe Front:
Wasserblau RAL 5021
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Allzweckschränke & Multifunktionsschränke
Weitere Suchbegriffe:
putzmittelschrank 50cm tief
,
Garderobenschrank
,
Spinde
,
Umkleide
,
Schließfachschrank
,
Spind
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
,
Kleiderschrank
,
Wäscheschrank
,
Lageraktenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,48*
€ 589,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,75*
€ 583,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,28*
€ 569,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,82*
€ 551,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,48*
€ 500,37
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork 652000 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork
652000
ab € 72,65*
Zubehör
Tork 652008 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Rot
Tork
652008
ab € 73,02*
Zubehör
Putztuch TORK 130100 L1000xB245ca.mm weiß 1-lagig Rl.TORK
essity
130100
ab € 53,37*
Zubehör
Putztuch-Jumborollen, blau 2 lagig | TP0253
Hagmeyer
130050
ab € 71,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen