Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7070 | CB0842-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7070 | CB0842-9010
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7070 | CB0842-9010
Artikel-Nr.:
     261-CB0842-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-612-021-735910
EAN/GTIN:
     4055479060327
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7070 | CB0842-9010

Höhe 2150mm
Breite x Tiefe 1230x800mm
Anzahl Abteile: 6
Sitzbankgestell aus PVC-Verlag
Zylinderschloss
Reinweiß
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
800
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sitzbankuntergestell
Anzahl Abteile:
3
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Höhe mm:
2100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Schließung:
Zylinderschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,28*
€ 1.136,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,19*
€ 1.099,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,48*
€ 1.056,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,17*
€ 978,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
60263-612-022-735
ab € 730,18*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735118
ab € 824,56*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735204
ab € 824,29*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735300
ab € 825,81*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735303
ab € 819,22*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735510
ab € 819,07*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735512
ab € 820,42*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735515
ab € 826,87*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735611
ab € 826,59*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735716
ab € 826,51*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735
ab € 810,53*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735905
ab € 821,54*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735118
ab € 807,18*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735204
ab € 807,62*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735300
ab € 802,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.