Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0865-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0865-5015
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0865-5015
115.jpg
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0865-5015
Artikel-Nr.:
     261-CB0865-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-344-002-735515
EAN/GTIN:
     4055955038505
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Füßen, Breite 400mm, RAL7035/RAL5015 | CB0865-5015

Schließfachschrank
Mit Füßen
Anzahl Abteile: 4x3, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 1230 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL5015
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Füße
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
4x3
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,62*
€ 877,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,91*
€ 870,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,55*
€ 852,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,81*
€ 819,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,93*
€ 754,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735118
ab € 633,47*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735204
ab € 634,44*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735300
ab € 632,73*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735303
ab € 632,86*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735510
ab € 633,17*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735512
ab € 632,19*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735611
ab € 629,20*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735716
ab € 634,70*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735735
ab € 630,52*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735905
ab € 630,68*
Ähnlich
PAVOY
21265-344-002-735910
ab € 634,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.