Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL9010 | CB0882-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL9010 | CB0882-9010
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL9010 | CB0882-9010
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL9010 | CB0882-9010
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL9010 | CB0882-9010
Artikel-Nr.:
     261-CB0882-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-224-402-735910
EAN/GTIN:
     4055955039885
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 400mm, RAL7035/RAL9010 | CB0882-9010

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 2x2, Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1850 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,47*
€ 539,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,97*
€ 534,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,67*
€ 522,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735118
ab € 380,34*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735204
ab € 379,63*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735300
ab € 379,40*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735303
ab € 380,65*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735510
ab € 380,09*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735512
ab € 380,45*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735515
ab € 381,46*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735611
ab € 380,94*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735716
ab € 378,27*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735735
ab € 378,49*
Ähnlich
PAVOY
21265-224-402-735905
ab € 381,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.