| |
|
| Artikel-Nr.: 261-CB0981-7035 Herst.-Nr.: 41423-064-300-735 EAN/GTIN: 4055479003645 |
| |
|
| | |
| Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-7035
Ordnungsschrank mit Tür 2 Fachreihen = 26 Fächer HxBxT 1950x640x400mm Gesamtbelasbarheit 400kg Anzahl Böden: 24 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Sozialräume | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Ordnungsschrank | Ausstattung: | 2 Fachreihen, 26 Fächer, 24 Böden | Schließung: | Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss | Ausführung Tür: | Flügeltür | Tiefe mm: | 400 | Höhe mm: | 1950 | Farbe Front: | Lichtgrau RAL 7035 | Verkaufseinheit: | VE | Breite mm: | 640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, sortierschrank pavoy 26 fächer, postsortier schrank, pavoy sortier-schrank, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschränke, Postverteilschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,28* | € 583,87* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,53* | € 604,13* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,64* | € 617,73* | | | | Lager 261 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,93* | € 673,67* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,97* | € 757,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|