| |
|
| Artikel-Nr.: 261-CB0982 Herst.-Nr.: 41423-064-000-735 EAN/GTIN: 4055479003638 |
| |
|
| | |
| Ordnungsschrank ohne Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0982
Ordnungsschrank ohne Tür 2 Fachreihen = 26 Fächer HxBxT 1950x640x400mm Gesamtbelasbarheit 400kg Anzahl Böden: 24 Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Sozialräume | Höhe mm: | 1950 | Breite mm: | 640 | Tiefe mm: | 400 | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Ordnungsschrank | Ausstattung: | 2 Fachreihen, 26 Fächer, 24 Böden | Ausführung Tür: | ohne Tür | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, sortierschrank pavoy 26 fächer, postsortier schrank, pavoy sortier-schrank, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschränke, Postverteilschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,57* | € 530,11* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,11* | € 532,73* | | | | Lager 261 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,98* | € 586,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,59* | € 621,63* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,93* | € 709,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|