| |
|
| Artikel-Nr.: 261-CB0983-7035 Herst.-Nr.: 41422-100-300-735 EAN/GTIN: 4055479003614 |
| |
|
| | |
| Ordnungsschrank mit Türen, 3 Fachreihen = 39 Fächer | CB0983-7035
Ordnungsschrank mit Türen 3 Fachreihen = 39 Fächer HxBxT 1950x1000x400mm Gesamtbelasbarheit 400kg Anzahl Böden: 36 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Sozialräume | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Ordnungsschrank | Ausstattung: | 3 Fachreihen, 39 Fächer, 36 Böden | Schließung: | Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss | Ausführung Tür: | Flügeltür | Tiefe mm: | 400 | Höhe mm: | 1950 | Farbe Front: | Lichtgrau RAL 7035 | Verkaufseinheit: | VE | Breite mm: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, pavoy sortier-schrank, postsortier schrank, sortierschrank 39fächer, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschränke, Postverteilschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 706,70* | € 812,54* | | | | Lager 261 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 793,74* | € 900,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 973,39* | € 1.104,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.385,21* | € 1.566,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|