| |
|
| Artikel-Nr.: 261-CB0985-5010 Herst.-Nr.: 41424-100-000-735510 EAN/GTIN: 4055479642578 |
| |
|
| | |
| Ordnungsregal, Mit Flügeltürenschrank | CB0985-5010
Ordnungsregal Mit Flügeltürenschrank HxBxT 1950x1000x400mm Oben: 3 Fachreihen = 18 Fächer Ausziehbarer Ablageboden BxT 830x350mm Unten: Flügeltürenschrank 950mm hoch Enzianblau Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Einsatzbereich: | Sozialräume | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Schranktyp: | Ordnungsregal mit Flügeltürenschrank | Ausstattung: | 3 Fachreihen, 18 Fächer, Ausziehbarer Ablageboden, unten Flügeltürenschrank 950mm hoch | Schließung: | Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss | Ausführung Tür: | Flügeltür | Tiefe mm: | 400 | Höhe mm: | 1950 | Farbe Front: | Enzianblau RAL 5010 | Verkaufseinheit: | VE | Breite mm: | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Ordnungsregal, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, drehtürenschrank, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschrank, Sortierschränke, Postverteilschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,93* | € 690,09* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,86* | € 690,65* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,92* | € 761,66* | | | | Lager 261 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 700,84* | € 801,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|