Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7016/7016 | CB1001-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7016/7016 | CB1001-7016
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7016/7016 | CB1001-7016
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7016/7016 | CB1001-7016
Artikel-Nr.:
     261-CB1001-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-103-441-716
EAN/GTIN:
     4055479125255
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x300x500 mm, RAL7016/7016 | CB1001-7016

Verteilerschrank mit 10 Fächern
HxBxT 1850 x 300 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 230 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 240 x 20 mm
Korpus in anthrazit RAL 7016
Türen in anthrazit RAL 7016
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 2
Breite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortierschrank, Verteilerschrank, Postverteilung, Umkleide, Personalisiert, Posterverteilungsschrank, Postverteilerschrank, Verteilerschränke, Personalisierung, Sozialraum, Büro, Briefschränke, Brief, Briefschrank, Post, Einwurfschrank, Einwerfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,43*
€ 565,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,99*
€ 561,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,61*
€ 544,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,31*
€ 529,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,89*
€ 475,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,34*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,33*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.