Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7016/7016 | CB1007-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7016/7016 | CB1007-7016
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7016/7016 | CB1007-7016
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7016/7016 | CB1007-7016
Artikel-Nr.:
     261-CB1007-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-104-441-716
EAN/GTIN:
     4055955025185
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
Verteilerschrank mit 10 Fächern, HxBxT 1850x400x500 mm, RAL7016/7016 | CB1007-7016

Verteilerschrank mit 10 Fächern
HxBxT 1850 x 400 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 330 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 250 x 20 mm
Korpus in anthrazit RAL 7016
Türen in anthrazit RAL 7016
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
5 x 2
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortierschrank, Verteilerschrank, Postverteilung, Umkleide, Personalisiert, Posterverteilungsschrank, Postverteilerschrank, Verteilerschränke, Personalisierung, Sozialraum, Büro, Briefschränke, Brief, Briefschrank, Post, Einwurfschrank, Einwerfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,53*
€ 600,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,05*
€ 596,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,46*
€ 580,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,82*
€ 562,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,08*
€ 509,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,49*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,62*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.