Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/3000 | CB1010-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/3000 | CB1010-3000
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/3000 | CB1010-3000
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/3000 | CB1010-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB1010-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-304-441-735300
EAN/GTIN:
     4055955025277
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
Verteilerschrank mit 30 Fächern, HxBxT 1850x1200x500 mm, RAL7035/3000 | CB1010-3000

Verteilerschrank mit 30 Fächern
HxBxT 1850 x 1200 x 500 mm
Fachmaß: HxBxT 145 x 330 x 472 mm
Briefeinwurfschlitz: HxB 250 x 20 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialraum, Büro
Höhe mm:
1850
Tiefe mm:
500
Schranktyp:
Postverteilerschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Briefeinwurfschlitz
Anzahl Abteile:
30
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortierschrank, Verteilerschrank, Postverteilung, Umkleide, Personalisiert, Posterverteilungsschrank, Postverteilerschrank, Verteilerschränke, Personalisierung, Sozialraum, Büro, Briefschränke, Brief, Briefschrank, Post, Einwurfschrank, Einwerfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
79 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,52*
€ 964,57*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,14*
€ 971,05*
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,63*
€ 1.107,33*
36 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.012,68*
€ 1.141,08*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,32*
€ 1.164,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,33*
€ 1.317,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,10*
€ 1.316,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,82*
€ 1.265,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,56*
€ 1.227,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,63*
€ 1.180,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,39*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,60*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.