Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/2004 | CB1511-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/2004 | CB1511-2004
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/2004 | CB1511-2004
115.jpg
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/2004 | CB1511-2004
Artikel-Nr.:
     261-CB1511-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-150-600-735204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/2004 | CB1511-2004

Falttürenschrank
HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm
2 Fachböden verzinkt
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
2
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
80
Höhe mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Breite mm:
1500
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,72*
€ 748,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,87*
€ 743,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,67*
€ 729,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,33*
€ 701,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,65*
€ 637,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,26*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,13*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,69*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,38*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.