Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Falttürenschrank
>
Artikel
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm, RAL7035/5012 | CB1517-5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-CB1517-5012
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
39393-120-600-735512
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm, RAL7035/5012 | CB1517-5012
Falttürenschrank
HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm
4 Fachböden verzinkt
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
80
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Breite mm:
1200
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
... >
Büromöbel
>
Büroschränke
>
Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
falttürenschrank pavoy mit 4 fachböden
,
falttüren schrank
,
pavoy falttürenschrank
,
Aktengarderobenschrank
,
Schiebetürenschrank
,
Flügeltürenschrank
,
Aktenschrank (Flügeltüren)
,
Aufsatzschrank
,
Beistellschrank
,
Garderobenschrank (Flügeltüren)
,
Hängeregistraturschrank (Flügeltüren)
,
Karteischrank (Flügeltüren)
,
Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,03*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,67*
€ 838,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,63*
€ 828,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,33*
€ 813,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,82*
€ 781,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,03*
€ 719,99
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900020280, Fachboden 1500x500
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,18*
Zubehör
verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 400 mm, Tragkraft 80 kg | CB1525
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,03*
Zubehör
verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 500 mm, Tragkraft 80 kg | CB1527
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,73*
Zubehör
verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft 80 kg | CB1529
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,36*
Zubehör
verzinkter Boden für Falttürenschrank, BxT 1500 x 600 mm, Tragkraft 80 kg | CB1535
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,62*
Zubehör
Zusatzfachboden, für Falttürenschrank mit Breite 1500 mm, Tiefe 400 mm, verzinkt.
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen