Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm, RAL7035/6011 | CB1518-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm, RAL7035/6011 | CB1518-6011
Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm, RAL7035/6011 | CB1518-6011
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB1518-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-120-601-735611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm, RAL7035/6011 | CB1518-6011

Falttürenschrank
HxBxT 1950 x 1200 x 600 mm
4 Fachböden lackiert
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
80
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Breite mm:
1200
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: falttürenschrank pavoy mit 4 fachböden, falttüren schrank, pavoy falttürenschrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,31*
€ 863,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,41*
€ 857,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,07*
€ 839,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,46*
€ 804,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,43*
€ 735,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,86*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,63*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 27,44*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,56*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,55*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 41,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.