Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1500 x 400 mm, RAL7035/9010 | CB1519-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1500 x 400 mm, RAL7035/9010 | CB1519-9010
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1500 x 400 mm, RAL7035/9010 | CB1519-9010
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB1519-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-150-400-735910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1500 x 400 mm, RAL7035/9010 | CB1519-9010

Falttürenschrank
HxBxT 1950 x 1500 x 400 mm
4 Fachböden verzinkt
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
80
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Breite mm:
1500
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: falttürenschrank pavoy mit 4 fachböden, falttüren schrank, pavoy falttürenschrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,00*
€ 931,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,00*
€ 928,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,79*
€ 908,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,31*
€ 873,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,23*
€ 804,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,40*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,10*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.