Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm, RAL7035/6011 | CB1521-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm, RAL7035/6011 | CB1521-6011
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm, RAL7035/6011 | CB1521-6011
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB1521-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-150-500-735611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank mit verzinkten Boden, HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm, RAL7035/6011 | CB1521-6011

Falttürenschrank
HxBxT 1950 x 1500 x 500 mm
4 Fachböden verzinkt
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
80
Höhe mm:
1950
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Breite mm:
1500
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: falttürenschrank pavoy mit 4 fachböden, falttüren schrank, pavoy falttürenschrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,92*
€ 1.001,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,82*
€ 1.000,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,45*
€ 975,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,56*
€ 936,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,03*
€ 861,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-025
ab € 28,40*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 16,10*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 18,74*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 21,39*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 31,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-023
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.