Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1556-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1556-1018
Offene Garderobe | CB1556-1018
Artikel-Nr.:
     261-CB1556-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-253-011-735118
EAN/GTIN:
     4055955210215
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1556-1018

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 400 x 500 mm
Abteilbreite 400 mm
Anzahl Abteile 5
Mit Zylinderschloss
Türen in RAL 1018 zinkgelb
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
400
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,19*
€ 532,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,19*
€ 522,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,71*
€ 513,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,92*
€ 497,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,04*
€ 440,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735204
ab € 369,83*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735300
ab € 368,68*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735303
ab € 370,82*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735510
ab € 371,15*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735512
ab € 371,40*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735515
ab € 368,32*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735523
ab € 370,94*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735611
ab € 369,75*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735716
ab € 369,90*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735
ab € 338,59*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735905
ab € 369,92*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-011-735910
ab € 370,61*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-012-735118
ab € 368,11*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-012-735204
ab € 367,28*
Ähnlich
PAVOY
21254-253-012-735300
ab € 369,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.