Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Müll-Großtonne in Braun, Füllmenge 80 Liter, -gewicht 50 kg | EA1706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Müll-Großtonne in Braun, Füllmenge 80 Liter, -gewicht 50 kg | EA1706
Kunststoff Müll-Großtonne in Braun, Füllmenge 80 Liter, -gewicht 50 kg | EA1706
Artikel-Nr.:
     261-EA1706
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35086
EAN/GTIN:
     4052293350863
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
Abfallgroßbehälter
Kunststoff Müll-Großtonne in Braun, Füllmenge 80 Liter, -gewicht 50 kg | EA1706

Kunststoff Müll-Großtonne
Farbe Braun
BxTxH 445 x 520 x 930 mm
Füllmenge 80 Liter
Füllgewicht 50 kg
Deckel vollständig umklappbar
2 vollgummibereifte Räder Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Kunststoff
Produkttyp:
Mülltonne
Fahrbar:
fahrbar
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
930
Breite mm:
445
Tiefe mm:
520
Füllgewicht kg:
50
Farbe:
Braun
Inhalt Liter:
80
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne, mülltonne 80 l, mülltonne kunststoff 120l, abfallgroßbehälter, abfalltonne 120l, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 76,45*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,12*
€ 83,22*
5 Tage
11
€ 5,95*
ab € 76,45*
€ 96,38*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35544
ab € 24,81*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 22,16*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32295
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.