Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborsicherheit
>
Oberflächenschutzpapier
>
Artikel
Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 120 Liter, -gewicht 60 kg | EA1711
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA1711
Hersteller:
BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
35121
EAN/GTIN:
4052293351211
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Kunststoff Müll-Großtonne in Grau, Füllmenge 120 Liter, -gewicht 60 kg | EA1711
Kunststoff Müll-Großtonne
Farbe Grau
BxTxH 480 x 550 x 930 mm
Füllmenge 120 Liter
Füllgewicht 60 kg
Deckel vollständig umklappbar
2 vollgummibereifte Räder Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Kunststoff
Produkttyp:
Mülltonne
Fahrbar:
fahrbar
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
930
Breite mm:
480
Tiefe mm:
550
Füllgewicht kg:
60
Farbe:
Grau
Inhalt Liter:
120
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
>
Mülltonnen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
Abdeck Laborpapier
,
Abdeckung Laborpapier
,
Labortisch Schutzpapier
,
Oberflächen-Schutzpapier
,
Oberflächenschutzpapier
,
PE Laborpapier
,
Surface Protection Paper
,
müllgroßbehälter 120l hdpe grau
,
abdeck laborpapier
,
abfalltonne 120l
,
mülltonne kunststoff 120l
,
abfallgroßbehälter
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Abfallkorb
,
Sammelbehälter
,
Papierkorb
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfall
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllsack-Klemmring, Füllmenge von 120 Liter | EA1719
BRB-Lagertechnik
35544
ab € 24,77*
Zubehör
Müllsack-Klemmring, Füllmenge von 240 Liter | EA1729
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 26,47*
Zubehör
Müllsack-Klemmring, Füllmenge von 80 Liter | EA1709
BRB-Lagertechnik
32295
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen