Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel Nenn D 300 mm Max.Spiegelabstand 2 m | FS1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beobachtungsspiegel Nenn D 300 mm Max.Spiegelabstand 2 m | FS1001
Beobachtungsspiegel Nenn D 300 mm Max.Spiegelabstand 2 m | FS1001
Artikel-Nr.:
     261-FS1001
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     251.13.487
EAN/GTIN:
     4055381193601
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Beobachtungsspiegel Nenn D 300 mm Max.Spiegelabstand 2 m | FS1001

Rundspiegel
für Innenräume aus Acrylglas
Spiegel-Ø 300 mm
Max. Abstand 2 m
inkl. Wandhalterung
Wandabstand ca. 250 mm
Weitere Informationen:
Material:
Acrylglas
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
Rund
Spiegeltyp:
Beobachtungsspiegel
Verkaufseinheit:
VE
Max. Spiegelabstand m:
2
Breite/Durchmesser mm:
300
Weitere Suchbegriffe: moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel d 300mm, Rundspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 53,18*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,43*
€ 64,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,93*
€ 66,79*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,50*
€ 71,10*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 57,37*
€ 74,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.