Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungsspiegel
>
Artikel
Edelstahl-Spiegel, Ø 600 mm, Max. Abstand: 4 m | FS1203
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-FS1203
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
242.22.647
EAN/GTIN:
4055381457222
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Edelstahl-Spiegel, Ø 600 mm, Max. Abstand: 4 m | FS1203
Edelstahl-Spiegel
Ø 600 mm
Max. Abstand: 4 m
besonders geeignet für hohe
Luftverschmutzung, aggressivem Spritzwasser,
oder Vandalismusgefahr
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Einsatzbereich:
Außenbereich
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Verkaufseinheit:
VE
Max. Spiegelabstand m:
4
Höhe mm:
600
Breite/Durchmesser mm:
600
... >
Betrieb
>
Außenanlagen
>
Sicherheitsspiegel & Verkehrsspiegel
Weitere Suchbegriffe:
Überwachungsspiegel
,
beobachtungsspiegel ø 60 cm
,
beobachtungsspiegel rund
,
beobachtungsspiegel
,
Rundspiegel
,
Dreieckspiegel
,
Staplerspiegel
,
Schlagfest
,
Wandhalterung
,
Halterung
,
Industriespiegel
,
Drei-Wege-Spiegel
,
Wege-Spiegel
,
Vier-Wege-Spiegel
,
Spiegel
,
180°
,
360°
,
Warnstreifen
,
Reflektion
,
Reflek
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,90*
€ 250,48*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 279,24*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,23*
€ 295,30*
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,90*
€ 323,77*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 278,84*
€ 326,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,77*
€ 385,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,16*
€ 383,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabelaufsatz für Verkehrsspiegel S-Compact 1, 54x65 cm
Moravia
245.11.264
ab € 84,20*
Zubehör
Mauerpfosten für Verkehrsspiegel S-Compact 1,2, 80 cm
Moravia
245.10.251
ab € 58,80*
Zubehör
Moravia Universal- Bandschellenadapter, 300 x 100 mm, passend für folgende Spiegel mit 76 mm Befestigungsschelle: - Eucryl - Horizont - Durabel
Moravia
245.24.594
ab € 47,63*
Zubehör
Rohrpfosten, 1500 mm
STEIN HGS
ab € 45,34*
Zubehör
Wandarm für Verkehrsspiegel S-Compact 1,2,3, 40x50 cm
Moravia
245.10.893
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen