Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter Volumen 121l Farbe blau 690x560 mm | GB0195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbehälter Volumen 121l Farbe blau 690x560 mm | GB0195
Mehrzweckbehälter Volumen 121l Farbe blau 690x560 mm | GB0195
Artikel-Nr.:
     261-GB0195
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     51285
EAN/GTIN:
     4052293512858
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter 121 l blau
Mehrzweckbehälter Volumen 121l Farbe blau 690x560 mm | GB0195

Mehrzweckbehälter Volumen 121l Farbe blau 690x560 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Runder Mehrzweckbehälter
Höhe mm:
690
VE/Stück:
1
Durchmesser mm:
560
Volumen Liter:
121
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: mehrzweck behälter, mehrzweck-behälter blau, Deckelfass, Tonne (Kunststoff)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51296
ab € 24,23*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51288
ab € 24,17*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51298
ab € 24,22*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51293
ab € 23,64*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51297
ab € 40,63*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51289
ab € 40,76*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51299
ab € 40,44*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51294
ab € 162,88*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51290
ab € 53,82*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51286
ab € 15,24*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51291
ab € 13,47*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51292
ab € 16,08*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51287
ab € 17,70*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
51300
ab € 109,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.