Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline Hängeregistratur, Breite: 800 mm für 1 OH in lichtgrau | GF1056


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemline Hängeregistratur, Breite: 800 mm für 1 OH in lichtgrau | GF1056
Systemline Hängeregistratur, Breite: 800 mm für 1 OH in lichtgrau | GF1056
Systemline Hängeregistratur, Breite: 800 mm für 1 OH in lichtgrau | GF1056
Systemline Hängeregistratur, Breite: 800 mm für 1 OH in lichtgrau | GF1056
Systemline Hängeregistratur, Breite: 800 mm für 1 OH in lichtgrau | GF1056
Systemline Hängeregistratur, Breite: 800 mm für 1 OH in lichtgrau | GF1056
Systemline Hängeregistratur, Breite: 800 mm für 1 OH in lichtgrau | GF1056
Artikel-Nr.:
     261-GF1056
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-381705-L
EAN/GTIN:
     4038933075693
Suchbegriffe:
Hängemappenschub
Hängemappenschublade
Hängeregistratur-Schublade
Hängeregistraturschub
Systemline Hängeregistratur, Breite: 800 mm für 1 OH in lichtgrau | GF1056

Systemline Hängeregistratur
Breite: 800 mm
Ordnerhöhe: 1
Dekor: lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Tiefe mm:
400
Regalserie:
Büroregal Systemline
Regalausführung:
Individuell
Breite mm/lichte Breite mm:
800
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
1
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regalzubehör
Serienname:
Oxford
Breite mm:
800
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Rahmenfarbe:
Lichtgrau
Farbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschublade, Hängeregistratureinsatz, hängeregistratureinsatz, Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregale, aktenregal, Regal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 136,78*
€ 171,54*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 136,73*
€ 171,56*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,65*
€ 172,28*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 186,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 186,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.