Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 3 OH in weiß | GF1072


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 3 OH in weiß | GF1072
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 3 OH in weiß | GF1072
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 3 OH in weiß | GF1072
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 3 OH in weiß | GF1072
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 3 OH in weiß | GF1072
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 3 OH in weiß | GF1072
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 3 OH in weiß | GF1072
Artikel-Nr.:
     261-GF1072
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-343700-W
EAN/GTIN:
     4038933477701
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 3 OH in weiß | GF1072

Systemline Flügeltür Einzeln
Breite: 400 mm
Ordnerhöhe: 3
Dekor: weiß
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regalserie:
Büroregal Systemline
Regalausführung:
Individuell
Breite mm/lichte Breite mm:
400
Material Fachboden:
Holz
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Flügeltüren
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
1104
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Ordnerhöhen:
3
Rahmenfarbe:
Weiß
Material Gestell:
Melamin
Farbe:
Weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,48*
€ 71,35*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 76,58*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,58*
€ 78,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 79,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,77*
€ 80,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.