Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 5 OH in lichtgrau | GF1074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 5 OH in lichtgrau | GF1074
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 5 OH in lichtgrau | GF1074
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 5 OH in lichtgrau | GF1074
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 5 OH in lichtgrau | GF1074
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 5 OH in lichtgrau | GF1074
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 5 OH in lichtgrau | GF1074
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 5 OH in lichtgrau | GF1074
Artikel-Nr.:
     261-GF1074
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-345700-L
EAN/GTIN:
     4038933486130
Suchbegriffe:
Anschlagdämpfer
Türdämpfer
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Systemline Flügeltür Einzeln, Breite: 400 mm für 5 OH in lichtgrau | GF1074

Systemline Flügeltür Einzeln
Breite: 400 mm
Ordnerhöhe: 5
Dekor: lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Regalserie:
Büroregal Systemline
Regalausführung:
Individuell
Breite mm/lichte Breite mm:
400
Material Fachboden:
Holz
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Flügeltüren
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
1808
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Ordnerhöhen:
5
Rahmenfarbe:
Lichtgrau
Material Gestell:
Melamin
Farbe:
Lichtgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,69*
€ 83,98*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 84,33*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 94,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,74*
€ 96,75*
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 163,03*
€ 200,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-343001-WE
ab € 145,64*
Zubehör
Geramöbel
S-383001-WE
ab € 171,99*
Zubehör
Geramöbel
S-386001-AH
ab € 234,21*
Zubehör
Geramöbel
S-386001-BU
ab € 234,52*
Zubehör
Geramöbel
S-386001-LG
ab € 233,71*
Zubehör
Geramöbel
S-346001-WE
ab € 183,86*
Zubehör
Geramöbel
S-386001-WE
ab € 233,64*
Zubehör
Geramöbel
S-382001-AH
ab € 142,02*
Zubehör
Geramöbel
S-382001-BU
ab € 142,95*
Zubehör
Geramöbel
S-382001-LG
ab € 142,25*
Zubehör
Geramöbel
S-383001-AH
ab € 172,98*
Zubehör
Geramöbel
S-383001-BU
ab € 171,52*
Zubehör
Geramöbel
S-383001-LG
ab € 171,68*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-AH
ab € 156,50*
Zubehör
Geramöbel
S-343001-BU
ab € 144,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.