Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline-Rollladenschrank in Buche mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 420 mm | GF1170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemline-Rollladenschrank in Buche mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 420 mm | GF1170
Systemline-Rollladenschrank in Buche mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 420 mm | GF1170
Systemline-Rollladenschrank in Buche mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 420 mm | GF1170
Systemline-Rollladenschrank in Buche mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 420 mm | GF1170
Systemline-Rollladenschrank in Buche mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 420 mm | GF1170
Systemline-Rollladenschrank in Buche mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 420 mm | GF1170
Systemline-Rollladenschrank in Buche mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 420 mm | GF1170
Artikel-Nr.:
     261-GF1170
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383110-SB
EAN/GTIN:
     4038933482507
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Systemline-Rollladenschrank in Buche mit 2 Fachböden HxBxT 1182 x 800 x 420 mm | GF1170

Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Systemo - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen!
Kreieren Sie Ihre persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Einzelelementen und strukturieren Sie notwendigen Stauraum effizient und individuell: Ob raumhohe Schrankwand oder luftige Regalkombination - hinter der harmonischen Front verbergen sich konsequent genutzte Flächen und intelligent integrierte Funktionen in hochwertiger Materialqualität.

Der Korpus ist aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung und mit durchgehenden Ober- und Unterböden.
Die Rückwand ist 3 mm stark und eingenutet.

Die Einlegeböden sind 18 mm stark und im 32 mm Raster höhenverstellbar.
Die Nutztiefe beträgt 385 mm.

Der leichtlaufende Rollladen aus Kunststoff ist silberfarben.
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Rollladenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Anzahl Böden:
2
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
1182
Breite mm:
800
Tiefe mm:
420
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Buche
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Archivregal, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Ordnerregal, Stahlflügeltürenschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,69*
€ 449,36*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,23*
€ 451,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,31*
€ 498,04*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,16*
€ 504,01*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 410,23*
€ 540,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,01*
€ 599,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,20*
€ 594,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,12*
€ 576,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,42*
€ 557,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,16*
€ 511,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-383110-SL
ab € 375,98*
Ähnlich
Geramöbel
S-383110-SA
ab € 376,31*
Ähnlich
Geramöbel
S-383110-SW
ab € 375,70*
Ähnlich
Geramöbel
S-312310-SL
ab € 469,48*
Ähnlich
Geramöbel
S-312310-SB
ab € 472,50*
Ähnlich
Geramöbel
S-312310-SA
ab € 470,72*
Ähnlich
Geramöbel
S-312310-SW
ab € 470,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.