Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Verkettungsplatte 90°, BxT 800x800 mm, in Nussbaum | GF1922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Verkettungsplatte 90°, BxT 800x800 mm, in Nussbaum | GF1922
Carlo Verkettungsplatte 90°, BxT 800x800 mm, in Nussbaum | GF1922
Carlo Verkettungsplatte 90°, BxT 800x800 mm, in Nussbaum | GF1922
Carlo Verkettungsplatte 90°, BxT 800x800 mm, in Nussbaum | GF1922
Carlo Verkettungsplatte 90°, BxT 800x800 mm, in Nussbaum | GF1922
Carlo Verkettungsplatte 90°, BxT 800x800 mm, in Nussbaum | GF1922
Carlo Verkettungsplatte 90°, BxT 800x800 mm, in Nussbaum | GF1922
Artikel-Nr.:
     261-GF1922
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647508-N
EAN/GTIN:
     4038933507392
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Carlo Verkettungsplatte 90°, BxT 800x800 mm, in Nussbaum | GF1922

Büromöbelsystem Carlo
Verkettungsplatte 90°
BxT 800 x 800 mm
Platte in Nussbaum
Weitere Informationen:
Breite mm:
800
Serienname:
Carlo
Ausführung:
90° gerade
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
90°, abgerundet
Möbeltyp:
Verkettungsplatten
HxBxT mm:
680-820x800x800
Höhenverstellung mm:
Ohne Höhenverstellung
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
Ohne Gestellausführung
Tiefe mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Onyx
Dekorfarbe:
Nussbaum
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch, Büroschreibtisch, Winkeltische, Bürotische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,29*
€ 159,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,70*
€ 161,31*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 126,44*
€ 161,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,75*
€ 161,94*
33 Tage
15
Frei Haus
ab € 138,49*
€ 173,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,02*
€ 185,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-647508-O
ab € 126,62*
Ähnlich
Geramöbel
N-647508-L
ab € 111,46*
Ähnlich
Geramöbel
N-647508-B
ab € 112,27*
Ähnlich
Geramöbel
N-647508-A
ab € 111,36*
Ähnlich
Geramöbel
N-647508-W
ab € 112,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.