Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Empfangstheke
>
Thekenaufsatz
>
Artikel
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe Onyx | GF2076
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GF2076
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-830603-O
EAN/GTIN:
4038933480756
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Thekenaufsatz
Bienvenue Empfangstheke, Design-Aufsatz, Farbe Onyx | GF2076
Bienvenue Empfangstheke
Design-Aufsatz
HxB 1012 x 500 mm
Dekor: Onyx
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Empfangstheke
Ausführung:
Design-Aufsatz
Gestellfarbe:
alusilber ähnlich RAL 9006
Möbeltyp:
Empfangstheke
Serienname:
Bienvenue
Höhe mm:
1012
Breite mm:
500
Dekorfarbe:
Onyx
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
1012x500
Korpusfarbe:
Onyx
Farbe:
Graphit
... >
Büro
>
Empfangsmöbel
>
Empfangstheke Bienvenue
Weitere Suchbegriffe:
Thekenaufsatzelement
,
geramöbel empfangstheke
,
thekenaufsatz
,
Promotion-Theke
,
Promotiontheke
,
Werbe-Theke
,
Werbetheke
,
empfangstheke buche
,
empfangstheke
,
Theke
,
Büro-Möbel
,
Empfangsbereich
,
Büro-Einrichtung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 171,31*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,62*
€ 171,55*
Lager 711
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 234,04*
€ 285,91*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 302,94*
€ 364,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Designaufsatz
Geramöbel
N-830603-L
ab € 120,30*
Ähnlich
Designaufsatz
Geramöbel
N-830603-B
ab € 120,08*
Ähnlich
Designaufsatz
Geramöbel
N-830603-A
ab € 120,54*
Ähnlich
Designaufsatz
Geramöbel
N-830603-W
ab € 120,73*
Ähnlich
Designaufsatz
Geramöbel
N-830603-N
ab € 120,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen