Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Empfangstheke
>
Theke Taschenablage
>
Artikel
Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe Onyx | GF2094
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GF2094
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-830609-O
EAN/GTIN:
4038933480787
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Theke Taschenablage
Bienvenue Empfangstheke, Tasche-Ablage gewölbt, Farbe Onyx | GF2094
Bienvenue Empfangstheke
Taschen-Ablage gewölbt
BxT 500 x 120 mm
Dekor: Onyx
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Empfangstheke
Ausführung:
Gewölbte Taschen-Ablage
Gestellfarbe:
alusilber ähnlich RAL 9006
Möbeltyp:
Empfangstheke
Serienname:
Bienvenue
Breite mm:
500
Tiefe mm:
120
Dekorfarbe:
Onyx
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
500x120
Korpusfarbe:
Onyx
Farbe:
Graphit
... >
Büro
>
Empfangsmöbel
>
Empfangstheke Bienvenue
Weitere Suchbegriffe:
geramöbel empfangstheke
,
empfangstheke
,
Promotion-Theke
,
Promotiontheke
,
Werbe-Theke
,
Werbetheke
,
empfangstheke buche
,
Theke
,
Büro-Möbel
,
Empfangsbereich
,
Büro-Einrichtung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,33*
€ 53,47*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,35*
€ 53,86*
Lager 711
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 77,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Taschenablage
Geramöbel
N-830609-L
ab € 33,61*
Ähnlich
Taschenablage
Geramöbel
N-830609-B
ab € 33,44*
Ähnlich
Taschenablage
Geramöbel
N-830609-A
ab € 33,41*
Ähnlich
Taschenablage
Geramöbel
N-830609-W
ab € 33,48*
Ähnlich
Taschenablage
Geramöbel
N-830609-N
ab € 33,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen