Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
einstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Hagen Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4023
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-GF4023
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-657146-OS
EAN/GTIN:
4038933507040
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Hagen Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1800x800 mm | GF4023
Büromöbelsystem Hagen
Schreibtisch
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 1800 x 800 mm
Platte in Onyx
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Füße
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Serienname:
Hagen
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
1800
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x1800x800
Farbe:
Graphit
Dekorfarbe:
Onyx
... >
Büromöbel
>
Serienübersicht
>
Hagen
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm
,
büroschreibtisch 2000x800
,
büroschreibtisch graphit
,
Winkeltische
,
Arbeitstische
,
Winkelarbeitstische
,
Büroarbeitstische
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,64*
€ 372,41*
Lager 261
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,54*
€ 376,48*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,88*
€ 794,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,54*
€ 371,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, schwarz
Maul
9063490
ab € 32,64*
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, weiß
Maul
9063402
ab € 32,63*
Zubehör
Bandscheibenstuhl Medina, Komfort-Sitz Gr. L, Polster blau, Gestell schwarz | TP1117
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-105
ab € 608,25*
Zubehör
Bandscheibenstuhl Medina, Komfort-Sitz Gr. L, Polster grau, Gestell schwarz | TP1118
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-108
ab € 608,13*
Zubehör
Bandscheibenstuhl Medina, Komfort-Sitz Gr. L, Polster und Gestell schwarz | TP1116
SITWELL STEIFENSAND
SY-15200-L-75-109
ab € 573,48*
Zubehör
Bandscheibenstuhl Medina, Komfort-Sitz Gr. M, Polster blau, Gestell schwarz | TS1113
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-105
ab € 457,41*
Zubehör
Bandscheibenstuhl Medina, Komfort-Sitz Gr. M, Polster grau, Gestell schwarz | TS1114
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-108
ab € 457,04*
Zubehör
Bandscheibenstuhl Medina, Komfort-Sitz Gr. M, Polster und Gestell schwarz | TS1112
SITWELL STEIFENSAND
SY-15100-M-75-109
ab € 457,05*
Zubehör
Bandscheibenstuhl Medina, Komfort-Sitz Gr. S, Polster blau, Gestell schwarz | TS1109
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-105
ab € 422,20*
Zubehör
Bandscheibenstuhl Medina, Komfort-Sitz Gr. S, Polster gau, Gestell schwarz | TS1110
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-108
ab € 419,89*
Zubehör
Bandscheibenstuhl Medina, Komfort-Sitz Gr. S, Polster und Gestell schwarz | TS1108
SITWELL STEIFENSAND
SY-15000-S-75-109
ab € 420,82*
Zubehör
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe abgerundet | GF4077
Geramöbel
N-657108-O
ab € 170,00*
Zubehör
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Onyx | GF4071
Geramöbel
N-657508-O
ab € 126,38*
Zubehör
Hagen Verkettungsplatte, Fünfeck, HxBxT 680-800x1225x1225 mm, Farbe Onyx | GF4083
Geramöbel
N-657510-OS
ab € 274,42*
Zubehör
Hagen Verkettungsplatte, Volleck, HxBxT 680-800x800x800 mm, Farbe Onyx | GF4089
Geramöbel
N-657008-OS
ab € 179,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen