Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Nussbaum | GF4046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Nussbaum | GF4046
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Nussbaum | GF4046
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Nussbaum | GF4046
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Nussbaum | GF4046
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Nussbaum | GF4046
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Nussbaum | GF4046
Artikel-Nr.:
     261-GF4046
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657308-NS
EAN/GTIN:
     4038933521794
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Nussbaum | GF4046

Büromöbelsystem Hagen
PC-Schreibtisch links
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 1600 x 1200 mm
Platte in Nussbaum
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Breite mm:
1600
Serienname:
Hagen
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
EDV
Möbeltyp:
Schreibtisch
HxBxT mm:
680-820x1600x1200
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
680 - 820
Tiefe mm:
1200
Material Gestell:
Stahl
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Onyx
Winkel:
links
Dekorfarbe:
Nussbaum
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,48*
€ 473,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,67*
€ 475,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,05*
€ 529,02*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,72*
€ 534,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,31*
€ 1.118,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,65*
€ 636,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,42*
€ 622,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,93*
€ 597,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,67*
€ 577,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,72*
€ 530,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 372,92*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,77*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,46*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 382,26*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 361,09*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 383,01*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,25*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,58*
Zubehör
k.A.
N-530351-OO
ab € 375,84*
Zubehör
k.A.
N-530352-OO
ab € 384,98*
Zubehör
Topstar
AN800G260
ab € 98,42*
Zubehör
Topstar
AN800G200
ab € 98,71*
Zubehör
Topstar
8180G22
ab € 98,44*
Zubehör
Topstar
8180G20
ab € 97,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.