Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
einstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Onyx | GF4047
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-GF4047
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-657308-OS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Hagen PC-Schreibtisch links, HxBxT 680-820x1600x1200 mm, Farbe Onyx | GF4047
Büromöbelsystem Hagen
PC-Schreibtisch links
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 1600 x 1200 mm
Platte in Onyx
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Breite mm:
1600
Serienname:
Hagen
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
EDV
Möbeltyp:
Schreibtisch
HxBxT mm:
680-820x1600x1200
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
680 - 820
Tiefe mm:
1200
Material Gestell:
Stahl
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graphit
Winkel:
links
Dekorfarbe:
Onyx
... >
Büromöbel
>
Serienübersicht
>
Hagen
... >
Büro
>
Büromöbel
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
EDV-Schreibtisch
,
PC-Schreibtisch
,
Büroschreibtisch
,
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
geramöbel schreibtisch graphit
,
büroschreibtisch graphit
,
bürotisch
,
Winkeltische
,
Arbeitstische
,
Winkelarbeitstische
,
Büroarbeitstische
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,60*
€ 523,71*
Lager 261
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,20*
€ 529,81*
Lager 3551
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,50*
€ 1.122,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,81*
€ 630,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,20*
€ 598,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,59*
€ 579,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,20*
€ 530,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 800 tief, Ahorn
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,29*
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 800 tief, Buche
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,97*
Zubehör
Rollcontainer mit 3 Schubfächern und Materialschubfach 800 tief, LiGr
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,30*
Zubehör
Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 800 tief, Ahorn
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 382,95*
Zubehör
Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 800 tief, Buche
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,54*
Zubehör
Rollcontainer mit Hängeregistratur und Materialschubfach 800 tief, LiGr
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,87*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053095
ab € 15,28*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 35 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053595
ab € 23,26*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 40 cm, Funkuhr, silber
Maul
9054095
ab € 27,62*
Zubehör
9900066138, Rollcontainer Onyx/Onyx 438x800x565,3 Sb.
k.A.
N-530351-OO
ab € 374,90*
Zubehör
9900066139, Rollcontainer Onyx/Onyx 438x800x565,Sb.+HR
k.A.
N-530352-OO
ab € 383,31*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Lendenwirbelstütze blau 430-510mm o.Armlehnen Trgf.110kg
Topstar
AN800G260
ab € 98,25*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Lendenwirbelstütze schwarz 430-510mm o.Armlehnen Trgf.110kg
Topstar
AN800G200
ab € 98,71*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt anth.420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg TOPSTAR
Topstar
8180G22
ab € 97,99*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt schwarz 420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kgTOPSTAR
Topstar
8180G20
ab € 98,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen