Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001
Artikel-Nr.:
     261-GF8001
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0206SF3-LL
EAN/GTIN:
     4038933110141
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer, mit Utensilienschub + 3 Schubfächern, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Lichtgrau | GF8001

Rollcontainer
1 Utensilienschub
3 Schubfächer
HxBxT 566 x 430 x 600 mm
mit Stahlschubfächer
komplett lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Ausführung:
1 Utensilienschub, 3 Schubfächer
Schranktyp:
Rollcontainer
Schubladenmaterial:
Stahl
Möbeltyp:
Container
Serienname:
Carlo
Höhe mm:
566
Breite mm:
430
Tiefe mm:
600
Material Gestell:
Melamin
Farbe:
Lichtgrau
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Farbe Front:
Lichtgrau
Abschließbar:
Ja
Fahrbar:
fahrbar
Material:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung Schublade:
1 Utensilienschub, 3 Schubfächer
HxBxT mm:
566x430x800
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer geramöbel, bürorollcontainer grau, rollcontainer, Rollschrank, Schreibtischcontainer, Stehcontainer, bürorollcontainer, Standcontainer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,4267*
€ 377,2567*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,28*
€ 377,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,01*
€ 378,98*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,49*
€ 418,88*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 439,54*
€ 509,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,2567*
€ 448,9355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,2967*
€ 441,8431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,6867*
€ 422,0772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,0867*
€ 415,4132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,4267*
€ 382,4978
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,43*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 375,45*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,70*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 381,95*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,74*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,05*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-AH/WA
ab € 232,16*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-BU/WA
ab € 232,36*
Zubehör
Geramöbel
S-550102-LG/WA
ab € 232,23*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-AH/WA
ab € 241,85*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-BU/WA
ab € 241,89*
Zubehör
Geramöbel
S-550103-LG/WA
ab € 242,38*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-AH/WA
ab € 223,77*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-BU/WA
ab € 223,92*
Zubehör
Geramöbel
S-550101-LG/WA
ab € 223,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.