Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta - Schiebetürenschrank in mit Glasfront, 1 Fachböden, HxBxT 768 x 1600 x 425 mm | GL1839-AHAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta - Schiebetürenschrank in mit Glasfront, 1 Fachböden, HxBxT 768 x 1600 x 425 mm | GL1839-AHAH
Componenta - Schiebetürenschrank in mit Glasfront, 1 Fachböden, HxBxT 768 x 1600 x 425 mm | GL1839-AHAH
Componenta - Schiebetürenschrank in mit Glasfront, 1 Fachböden, HxBxT 768 x 1600 x 425 mm | GL1839-AHAH
13.jpg
Componenta - Schiebetürenschrank in mit Glasfront, 1 Fachböden, HxBxT 768 x 1600 x 425 mm | GL1839-AHAH
71.jpg
Componenta - Schiebetürenschrank in mit Glasfront, 1 Fachböden, HxBxT 768 x 1600 x 425 mm | GL1839-AHAH
Artikel-Nr.:
     261-GL1839-AHAH
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10SG216-A
EAN/GTIN:
     4038933109077
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Componenta - Schiebetürenschrank in mit Glasfront, 1 Fachböden, HxBxT 768 x 1600 x 425 mm | GL1839-AHAH

Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.

Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer.
Der Korpus ist 19 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick.
Alle Fachböden haben eine Stärke von 25 mm und sind im 32mm-Raster höhenverstellbar.
Die 8 mm starke und eingenutete Sichtrückwand eignet sich optimal für das Aufstellen frei im Raum.

Die Nutztiefe beträgt 370 mm.

Die Glastüren aus ESG-Sicherheitsglas im Holzrahmen sind mit Blenden in Alusilber ausgestattet.
Diese Schränke sind mit geräuscharmen, rollengeführten und leichtlaufenden Schiebetüren ausgestattet. Der hochwertige Designgriff in Alusilber sorgt für Eleganz in jedem Büro.

Schränke mit einer Breite von 1200 und 1600 mm werden mit einer Mitteltrennwand geliefert.

Auf Wunsch können Sie Ihren Componenta-Schrank mit Standfüßen oder mit einem pulverbeschichtetem Stahlsockel ergänzen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Ausstattung:
Mittelwand, Fachböden
Farbe Front:
Glas
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
Componenta
Höhe mm:
768
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin / Glas
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
1
Ordnerhöhen:
2
Farbe:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, geramöbel schiebetürenschrank ahorn, schiebetür schrank, schiebetürenschrank ahorn, Aktengarderobenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,30*
€ 698,85*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,91*
€ 701,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,13*
€ 744,71*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,67*
€ 756,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,77*
€ 1.646,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,24*
€ 899,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,10*
€ 890,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,91*
€ 872,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,72*
€ 839,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,67*
€ 776,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS04-Z
ab € 32,31*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS04-S
ab € 32,50*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-A
ab € 17,25*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS12-A
ab € 19,32*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS16-A
ab € 20,25*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS08-A
ab € 20,30*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-B
ab € 17,27*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS12-B
ab € 19,33*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS16-B
ab € 20,26*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS08-B
ab € 20,28*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-L
ab € 17,25*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS12-L
ab € 19,34*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS16-L
ab € 20,29*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS08-L
ab € 20,27*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-N
ab € 17,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.